項目 | 控制變壓器 |
結構 | 封裝 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
身高 | 6.11“ |
總長: | 6.515“ |
初級電壓 | 200、208 / 220、230、240 / 440、460、480V |
二次電壓 | 23、24、25 / 110、115、120V |
UPC | 047503002919 |
信號寬度 | 5.25“ |
型號 | 身高 | 總長: | 初級電壓 | 二次電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB350B005C | 5.75“ | 4.4“ | 208 / 230 / 460V | 115V | 4.5“ | - | 詢價
|
TB350B005F4 | 5.75“ | 5.775“ | 208 / 230 / 460V | 115V | 4.5“ | 新台幣5,146元 | 詢價
|
TB5000F005 | 10.31“ | 7.5“ | 208 / 230 / 460V | 115V | 9" | - | 詢價
|
TB500B004F4 | 7.11“ | 6.515“ | 200、208 / 220、230、240 / 440、460、480V | 23、24、25 / 110、115、120V | 5.25“ | 新台幣6,543元 | 詢價
|
TB500B005C | 6.11“ | 5.14“ | 208 / 230 / 460V | 115V | 5.25“ | - | 詢價
|
TB500B005F4 | 6.11“ | 6.515“ | 208 / 230 / 460V | 115V | 5.25“ | 新台幣3,980元 | 詢價
|
TB50A004F4 | 4.53“ | 4.515“ | 200、208 / 220、230、240 / 440、460、480V | 23、24、25 / 110、115、120V | 3" | 新台幣2,137元 | 詢價
|