項目 | 控制變壓器 |
結構 | 封裝 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
身高 | 4.75“ |
總長: | 5.775“ |
初級電壓 | 220、230、240×440、460、480V |
二次電壓 | 110 / 115 / 120V |
UPC | 047503003176 |
信號寬度 | 4.5“ |
型號 | 身高 | 總長: | 初級電壓 | 二次電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB750B014F2 | 7.61“ | 6.005“ | 240 X 480伏 | 120 X 240伏 | 5.25“ | - | 詢價
|
TB350B013F4 | 4.75“ | 5.775“ | 240 X 480伏 | 24V | 4.5“ | 新台幣6,559元 | 詢價
|
TB350B013C | 4.75“ | 4.4“ | 240 X 480伏 | 24V | 4.5“ | - | 詢價
|
TB350B014 | 4.75“ | 3.97“ | 240 X 480伏 | 120 X 240伏 | 4.5“ | - | 詢價
|
TB350B014F2 | 4.75“ | 5.345“ | 240 X 480伏 | 120 X 240伏 | 4.5“ | 新台幣4,635元 | 詢價
|
TB5000F014 | 10“ | 7.5“ | 240 X 480伏 | 120 X 240伏 | 9" | - | 詢價
|
TB500B013C | 6.11“ | 5.14“ | 240 X 480伏 | 24V | 5.25“ | - | 詢價
|