項目 | 變壓器 |
結構 | 通風的 |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 45.6“ |
kVA額定值 | 250千伏安 |
總長: | 35.5“ |
最高 溫度 | 150度 |
安裝類型 | 地燈 |
NEMA號 | NEMA 2 |
初級電壓 | 240V × 480V |
產品數據表 | acme-electric-tp530243s.pdf |
二次電壓 | 120 / 240V |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
信號寬度 | 39.5“ |
繞線材料 | 銅 |
船重(kg) | 648 |
型號 | 溫度。 上升 | 結構 | 深度 | VA等級 | 信號寬度 | 身高 | 總長: | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T153004 | 80度 | - | 3.05“ | 50VA | 3.14“ | 6.41“ | - | - | 新台幣6,009元 | |
T153005 | 80度 | - | 3.67“ | 100VA | 3.89“ | 7.16“ | - | - | 新台幣7,035元 | |
T153006 | 80度 | - | 3.67“ | 150VA | 3.89“ | 7.16“ | - | - | 新台幣8,410元 | |
T253007S | 115度 | - | 3.88“ | 250VA | 4.08“ | 8.68“ | - | - | 新台幣8,399元 | |
T253008S | 115度 | - | 4.2“ | 500VA | 4.37“ | 9.06“ | - | - | 新台幣9,851元 | |
T253010S | 115度 | - | 5.13“ | 1kVA | 5.5“ | 10.5“ | - | - | 新台幣15,371元 | |
T253011S | 115度 | - | 5.13“ | 1.5kVA | 5.5“ | 11.62“ | - | - | 新台幣20,975元 |