項目 | 變壓器 |
結構 | 通風的 |
效率 | 98.95% |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 40.8“ |
kVA額定值 | 250千伏安 |
總長: | 28.3“ |
安裝類型 | 地燈 |
NEMA號 | NEMA 1 |
初級電壓 | 4800V |
二次電壓 | 120 / 240V |
信號寬度 | 32.3“ |
繞線材料 | 鋁 |
型號 | 身高 | 總長: | 初級電壓 | 二次電壓 | 速度 | 轉矩 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB015K02 | 28.3“ | 16.3“ | 2400V | 240 / 480V | - | - | 20.3“ | 新台幣260,051元 | 詢價
|
WB015K01 | 28.3“ | 16.3“ | 2400V | 120 / 240V | - | - | 20.3“ | 新台幣260,051元 | 詢價
|
WB015K04 | 28.3“ | 16.3“ | 4160V | 120 / 240V | - | - | 20.3“ | 新台幣260,051元 | 詢價
|
WB015K05 | 28.3“ | 16.3“ | 4160V | 240 / 480V | - | - | 20.3“ | 新台幣260,051元 | 詢價
|
WB015K03 | 28.3“ | 16.3“ | 2400V | 600V | - | - | 20.3“ | 新台幣260,051元 | 詢價
|
WC025K02 | 34.8“ | 22.3“ | 2400V | 240 / 480V | - | - | 26.3“ | 新台幣339,198元 | 詢價
|
WB015K06 | 28.3“ | 16.3“ | 4160V | 600V | - | - | 20.3“ | 新台幣260,051元 | 詢價
|