項目 | 洗滌噴泉 |
盆深(英寸) | 4-1/2 |
盆高 | 34輸入。 |
顏色 | 黑色和銀色 |
連接排水口(英寸) | 1-1/2 |
排水類型 | 牆上的插座 |
流量 | 0.50 GPM |
材料 | 不銹鋼,乙烯基鍍鋅鋼 |
運營壓力 | 30-120 |
操作類型 | 腳踏按鈕 |
總高度 | 38.5“ |
總長度 | 27.75“ |
總寬度 | 17“ |
服務的人 | 2 |
類別 | 橢圓的 |
水連接 | 1/2英寸 |
船重(kg) | 23.81 |
船高(厘米) | 102.36 |
船長(厘米) | 87.63 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 操作類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
3402-2-SO-VPB-MXTP | 不銹鋼和乙烯基鍍鋅鋼板 | 紅外傳感器 | 新台幣113,290元 |