項目 | 洗滌噴泉 |
盆深(英寸) | 5-3/4 |
盆高 | 34輸入。 |
顏色 | 黑色和銀色 |
連接排水口(英寸) | 1-1/2 |
排水類型 | 牆上的插座 |
流量 | 0.50 GPM |
材料 | 不銹鋼和乙烯基鍍鋅鋼板 |
運營壓力 | 30-120 |
操作類型 | 紅外傳感器 |
總高度 | 44“ |
總長度 | 38“ |
總寬度 | 32“ |
服務的人 | 3 |
類別 | 半圓 |
電壓類型 | 24 |
水連接 | 1/2英寸 |
船重(kg) | 54 |
船高(厘米) | 104.14 |
船長(厘米) | 96.52 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 操作類型 | 服務的人 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
3543-2-F-DV-VPB-MXTP | 腳踏按鈕 | 3 | 新台幣173,454元 | ||
3544-2-F-DV-VPB-MXTP | 腳踏按鈕 | 4 | 新台幣170,760元 | ||
3544-2-S0-DV-VPB-MXTP | 紅外傳感器 | 4 | 新台幣194,415元 |