項目 | LED光控按鈕 |
顏色 | 湖水綠 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
深度 | 2-9 / 16“ |
機箱類型 | Raintight |
腳蠟燭熄滅 | 2.25 |
腳上蠟燭 | 1.5 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
總長: | 3.25“ |
最高鎮流器安培 | 15 |
最高白熾安培 | 8.3 |
Max.最高Wattage瓦數 | 1000 |
安裝 | 旋鎖 |
NEMA號 | 沒有評分 |
設置 | 黃昏到黎明 |
溫度。 範圍 | -40度至158度F |
電壓 | 120到277 VAC |
信號寬度 | 3.25“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 6.48 |
船長(厘米) | 8.26 |
船寬(厘米) | 8.26 |
HS代碼 | 8536507000 |
產品 | 型號 | 顏色 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
DLL480 1.5 CUL JU | 黃 | 480 VAC | 新台幣3,221元 |