馬拉松電機 農用電機、PSC、TEAO、彈性底座、貫穿螺栓、變速
Marathon 農用電機適用於工業風扇、穀倉清潔器、散裝餵料機、螺旋鑽、農作物乾燥機、穀物攪拌機和通用農業設備等應用。
篩選
軸承: 球 ,主體直徑: 5-11 / 16“ , 責任: 連續 , 框架材質: 軋鋼 ,赫茲: 60 , 絕緣級別: B , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 暖通空調/空調 ,電機設計: 分相 , 電機外殼設計: 完全封閉的空中 , 電機安裝位置: 全角度 , 電機子應用: 皮帶博士風扇/鼓風機 、電機熱保護: 汽車 , 速度數: 1 , 階段: 1 ,彈性環直徑: 2.25“ , 服務係數: 1.0 ,軸直徑: 1機構/ 2“ , 軸長: 2 9機構/ 16“ , 電壓: 115/230
次數 | 型號 | 環到環中心 | Frame | 滿載電流 | 轉速範圍 | 飾釘圖案 | HP | 長短軸 | 銘牌轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 048A17T2004 | 7-22 / 25“ | 48Z | 6.0/3.0 | 1601-1700 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/2 | 8.5“ | 1625 | NT$15,582 | |
B | 048A11T2023 | 7-22 / 25“ | 48Y | 6.4/3.2 | 1001-1100 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/2 | 8.25“ | 1075 | NT$16,345 | |
C | 048A11T2022 | 7-22 / 25“ | 48Y | 4.2/2.1 | 1001-1100 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/3 | 8.25“ | 1075 | NT$16,605 | |
D | 048A17T2003 | 7.55“ | 48Z | 4.4/2.2 | 1601-1700 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/3 | 7.5“ | 1625 | NT$14,344 | |
E | 048A11T2021 | 7.55“ | 48Y | 3.2/1.6 | 1001-1100 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/4 | 7.5“ | 1075 | NT$13,956 | |
F | 048A17T2002 | 7.55“ | 48Z | 2.9/1.4 | 1601-1700 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/4 | 7.5“ | 1625 | NT$13,518 | |
G | 048A17T118 | 8-3 / 25“ | 48Y | 3.6/1.8 | 1601-1700 | 1-11/25" x 5-3/25" | 1/4 | 8.5“ | 1625 | NT$15,286 | |
H | 048A17T119 | 8-20 / 23“ | 48Y | 5.4/2.7 | 1601-1700 | 1-11/25" x 5-3/25" | 1/2 | 9.25“ | 1625 | NT$17,701 | |
I | 048A17T237 | 8-20 / 23“ | 48Y | 3.8/1.9 | 1601-1700 | 1-11/25" x 5-3/25" | 1/3 | 9.25“ | 1625 | NT$16,308 |
功能
- 這些電機具有 TEAO(全封閉空氣)外殼,必須將其安裝在氣流內,以便正確冷卻電機繞組以防止過熱。
- 它們與滾珠軸承結合,在高速運行和各種溫度範圍內表現出低摩擦損失,防止滾動部件磨損。
- 它們帶有彈性底座延伸螺柱,用於懸掛電機,以在電機啟動期間抑制振動和噪音。
- 這些裝置集成了一個自動熱保護器,可在產生過多熱量時關閉電機,並在電機冷卻後立即重置電源。
標準與批准
- UL
- CSA
常问问题解答
什麼是連續值班操作?
連續工作運行在不超過規定溫度的情況下承載恆定負載以達到熱平衡。
永久分裂電容器的優點是什麼?
PSC(永久分體電容器)永久連接到電機以產生高啟動扭矩,非常適合在 HVAC 系統中使用。 這些單元在啟動和運行操作的電路中具有相同的電容器和電容器相位,這與僅在電機啟動期間使用電容器相位的單相電機相反。
電機可以朝哪個方向旋轉?
家禽場電機可以順時針和逆時針方向旋轉。