項目 | 家禽風扇電機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5-11 / 16“ |
責任 | 連續 |
Frame | 48Z |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 6.0/3.0 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 8.5“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 皮帶博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1625 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 70% |
速度數 | 1 |
總長度 | 10 13機構/ 16“ |
段落 | 1 |
彈性環直徑 | 2.25“ |
環到環中心 | 7-22 / 25“ |
轉速範圍 | 1601-1700 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 2 9機構/ 16“ |
飾釘圖案 | 1-3/25" x 5-3/25" |
UPC | 722856028013 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 9.79 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 8501404040 |
產品 | 型號 | 環到環中心 | Frame | 滿載電流 | 轉速範圍 | 飾釘圖案 | HP | 長短軸 | 銘牌轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11T2021 | 7.55“ | 48Y | 3.2/1.6 | 1001-1100 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/4 | 7.5“ | 1075 | 新台幣15,434元 | ||
048A11T2022 | 7-22 / 25“ | 48Y | 4.2/2.1 | 1001-1100 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/3 | 8.25“ | 1075 | 新台幣18,407元 | ||
048A11T2023 | 7-22 / 25“ | 48Y | 6.4/3.2 | 1001-1100 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/2 | 8.25“ | 1075 | 新台幣18,120元 | ||
048A17T118 | 8-3 / 25“ | 48Y | 3.6/1.8 | 1601-1700 | 1-11/25" x 5-3/25" | 1/4 | 8.5“ | 1625 | 新台幣16,945元 | ||
048A17T119 | 8-20 / 23“ | 48Y | 5.4/2.7 | 1601-1700 | 1-11/25" x 5-3/25" | 1/2 | 9.25“ | 1625 | 新台幣19,622元 | ||
048A17T2002 | 7.55“ | 48Z | 2.9/1.4 | 1601-1700 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/4 | 7.5“ | 1625 | 新台幣14,985元 | ||
048A17T2003 | 7.55“ | 48Z | 4.4/2.2 | 1601-1700 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/3 | 7.5“ | 1625 | 新台幣15,575元 |