項目 | 區域燈 |
色溫 | 4000K |
顯色指數 | 67 |
綠色認證或其他認可 | DesignLights聯盟(DLC) |
身高 | 7" |
房屋裝修 | 黑古銅色 |
外殼材質 | 鋁 |
LED更換 | 250瓦HPS / MH |
總長: | 26“ |
鏡頭材質 | 丙烯酸樹脂 |
配光 | III型 |
流明 | 13,169 |
每瓦流明 | 91.0 |
安裝 | 方桿 |
額定壽命 | 100,000小時。 |
溫度。 範圍 | -40至40攝氏度 |
電壓 | 120年到277年 |
商品保修條款 | 5年 |
瓦 | 109 |
信號寬度 | 13“ |
船重(kg) | 7.26 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 33.02 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 流明 | 色溫 | 顯色指數 | 每瓦流明 | 安裝 | 溫度。 範圍 | 瓦 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD | 10,500 | 5000K | 80 | 105.0 | 圓桿 | -40至104度F | 99 | 13“ | - | 詢價
| |
DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD | 26,817 | 5000K | 70 | 94.0 | 圓桿 | -40至104度F | 282 | 15“ | - | 詢價
| |
DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD | 9776 | 5000K | 67 | 111.0 | 方桿 | -40至40攝氏度 | 91 | 13“ | 新台幣52,598元 |