項目 | 區域和道路固定裝置 |
证书 | DesignLights聯盟(DLC) |
色溫 | 5000K |
顯色指數 | 70.0 |
燈具功率 | 160.0 |
綠色認證或其他認可 | DesignLights聯盟(DLC) |
身高 | 7.75“ |
外殼顏色 | 黑古銅色 |
外殼材質 | 壓鑄鋁 |
燈的類型 | 指示燈 |
LED更換 | 400W MH |
總長: | 25“ |
鏡頭材質 | 丙烯酸樹脂 |
流明 | 22,217 |
每瓦流明 | 139.0 |
安裝 | 圓桿 |
額定壽命 | 100,000小時。 |
溫度。 範圍 | -40度至40度 |
電壓 | 120年到277年 |
信號寬度 | 13.25“ |
船重(kg) | 17.55 |
型號 | 信號寬度 | 色溫 | 燈具功率 | 身高 | LED更換 | 總長: | 流明 | 每瓦流明 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAX2 LED P1 50K R3 MVOLT RPA DDBXD | 13“ | 5000K | 200.0 | 8" | 1000瓦HPS / MH | 34“ | 26,572 | 133.0 | 新台幣51,412元 | |
KAX1 LED P3 40K R3 MVOLT RPA DDBXD | 13.25“ | 4000K | 130.0 | 7.75“ | 400W MH | 25“ | 16,609 | 127.0 | 新台幣37,758元 | |
KAX1 LED P3 40K R5 MVOLT RPA DDBXD | 13.25“ | 4000K | 130.0 | 7.75“ | 400W MH | 25“ | 18,251 | 139.0 | 新台幣37,758元 |