得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | LED洗牆燈 |
证书 | 未評級 |
色溫 | 3000K |
顯色指數 | 70.0 |
描述/特殊功能 | 1kV 浪湧保護,圓柱形 |
燈具功率 | 9.0 |
身高 | 8" |
外殼顏色 | 黑色 |
房屋裝修 | 黑色 |
外殼材質 | 鋁 |
IP等級 | 66 |
燈瓦 | 9.0 |
LED更換 | 60W INC / 13W-15W CFL |
總長: | 3.625“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
配光 | III型 |
流明 | 533 |
每瓦流明 | 58.5 |
工作溫度 範圍 | -30度至40度 |
額定壽命 | 50,000小時。 |
建議安裝高度 | 5英尺 |
傳感器類型 | 不包括傳感器 |
電壓 | 120年到277年 |
商品保修條款 | 5年 |
信號寬度 | 4.25“ |
船重(kg) | 1.35 |