項目 | 無線佔用傳感器改造套件 |
顏色 | 白色 |
通訊方式 | RF |
覆蓋 | 450平方英尺。 |
安裝類型 | 壁掛式/天花板 |
傳感器類型 | 被動紅外 |
計時器範圍 | 30秒。 至30分鐘 |
UPC | 00888791032390 |
可視角度 | 360學位 |
電壓 | 120到277 VAC |
瓦數@ 120V | 800 |
瓦數@ 277V | 1200 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 13.72 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 覆蓋 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
SPODMR WR WH K2 | 1800平方英尺 | 新台幣12,888元 |