項目 | 標準範圍傳感器 |
顏色 | 白色 |
通訊方式 | 數字五類電纜 |
覆蓋 | 500平方英尺。 |
安裝類型 | 天花燈 |
傳感器類型 | 無源紅外和麥克風 |
時間延遲 | 可調整 |
計時器範圍 | 45秒。 至25分鐘 |
可視角度 | 360學位 |
電壓 | 12到24 VDC |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8543709650 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 覆蓋 | 傳感器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
NCM 9 紅寶石 | 500平方英尺。 | 被動紅外 | 新台幣10,100元 | ||
NCM 10 紅寶石 | 2500平方英尺。 | 被動紅外 | 新台幣10,100元 | ||
NCM PDT 10 RJB | 2500平方英尺。 | 無源紅外和麥克風 | 新台幣13,675元 |