項目 | 水分測定儀 |
應用模式 | 稱重,水分測定 |
容量 | 200g |
連接端口 | 雙向RS-232,USB |
數字/機械 | 數字 |
顯示屏 | 背光LCD |
應屆畢業生 | 0.01g |
外殼材質 | 金屬 |
總高度 | 7 2機構/ 7“ |
總長度 | 14“ |
總寬度 | 9 4機構/ 5“ |
平台材質 | 不銹鋼 |
動力單元 | AC適配器 |
稱重表面寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 8.06 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 38.61 |
HS代碼 | 9027804560 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 容量 | 應屆畢業生 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
PMB 53 | 50g | 0.001g | 新台幣134,984元 |