項目 | 六角乳頭 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | MBSP |
十六進制大小 | 9機構/ 16“ |
總長: | 1 1機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
外直徑。 | 37機構/ 64“ |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7412200045 |
原產地 | CA |
型號 | 十六進制大小 | 總長: | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8010-04-02 | 11機構/ 16“ | 1 29機構/ 64“ | 11機構/ 16“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 新台幣560元 | |
8010-04-04 | 11機構/ 16“ | 1 29機構/ 64“ | 45機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 新台幣560元 | |
8010-06-04 | 11機構/ 16“ | 1 29機構/ 64“ | 11機構/ 16“ | 3 / 8“x 1 / 4” | 新台幣696元 | |
8010-08-06 | 27機構/ 32“ | 1 57機構/ 64“ | 27機構/ 32“ | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣1,082元 | |
8010-08-08 | 27機構/ 32“ | 1 57機構/ 64“ | 27機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,138元 |