項目 | 實用水槽 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 8" |
碗深 | 14“ |
碗形 | 方形 |
碗尺寸 | 18的“X 21” |
顏色 | 不銹 |
排水口 | 3.5“ |
水龍頭安裝中心 | 8" |
測量 | 16 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝類型 | 地燈 |
碗數 | 1 |
孔數 | 2 |
總高度 | 41“ |
總長度 | 18“ |
總寬度 | 21.5“ |
側面飛濺 | 沒有 |
有水龍頭/無水龍頭 | 無水龍頭 |
船重(kg) | 20.25 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 碗深 | 碗尺寸 | 測量 | 安裝類型 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSS-14-21 | 12“ | 14的“X 18” | 16 | 壁燈 | 31.75“ | 18“ | 17.5“ | 新台幣67,965元 | ||
WSS-16-25 | 12“ | 16的“X 22” | 16 | 壁燈 | 31.75“ | 22“ | 19.5“ | 新台幣75,495元 | ||
FS-WM-2119 | 10“ | 14的“X 18” | 14 | 壁燈 | 29.25“ | 23“ | 19.5“ | 新台幣78,484元 | ||
FS-WM-2721 | 12“ | 16的“X 22” | 14 | 壁燈 | 31.25“ | 27“ | 21.5“ | 新台幣90,025元 | ||
4-41-24 | 14“ | 24的“X 24” | 16 | 地燈 | 41“ | 24“ | 27.5“ | 新台幣44,380元 | ||
4-41-36 | 14“ | 24的“X 36” | 16 | 地燈 | 41“ | 36“ | 27.5“ | 新台幣61,597元 | ||
4-2-48 | 14“ | 21的“X 24” | 16 | 地燈 | 41“ | 48“ | 24.5“ | 新台幣61,248元 |