項目 | 實用水槽 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 8" |
碗深 | 14“ |
碗形 | 方形 |
碗尺寸 | 24的“X 36” |
顏色 | 不銹 |
排水口 | 3.5“ |
水龍頭安裝中心 | 8" |
測量 | 16 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝類型 | 地燈 |
碗數 | 1 |
孔數 | 2 |
總高度 | 41“ |
總長度 | 36“ |
總寬度 | 27.5“ |
側面飛濺 | 沒有 |
UPC | 747545103208 |
有水龍頭/無水龍頭 | 無水龍頭 |
船重(kg) | 31.05 |
船高(厘米) | 99.06 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 69.85 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 碗深 | 碗尺寸 | 測量 | 安裝類型 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSS-14-21 | 12“ | 14的“X 18” | 16 | 壁燈 | 31.75“ | 18“ | 17.5“ | 新台幣65,567元 | ||
WSS-16-25 | 12“ | 16的“X 22” | 16 | 壁燈 | 31.75“ | 22“ | 19.5“ | 新台幣71,853元 | ||
FS-WM-2119 | 10“ | 14的“X 18” | 14 | 壁燈 | 29.25“ | 23“ | 19.5“ | 新台幣67,596元 | ||
FS-WM-2721 | 12“ | 16的“X 22” | 14 | 壁燈 | 31.25“ | 27“ | 21.5“ | 新台幣82,185元 | ||
4-81-18 | 14“ | 18的“X 21” | 16 | 地燈 | 41“ | 18“ | 21.5“ | 新台幣32,654元 | ||
4-41-24 | 14“ | 24的“X 24” | 16 | 地燈 | 41“ | 24“ | 27.5“ | 新台幣38,223元 | ||
4-2-48 | 14“ | 21的“X 24” | 16 | 地燈 | 41“ | 48“ | 24.5“ | 新台幣52,752元 |