ADVANCE TABCO 7-PS-25洗手池水槽不銹鋼
有現貨
貨號:AF9EHL
型號:7-PS-25交叉參考:29VK76
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$59,415 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 浴室水槽 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 8" |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗深 | 5" |
碗形 | 圓形 |
碗尺寸 | 14“x 16”X 5“ |
顏色 | 銀色 |
排水口 | 2" |
龍頭孔直徑 | 1機構/ 2“ |
水龍頭安裝中心 | 4" |
水龍頭操作 | 手動操作 |
流量 | 1.0加侖/分鐘 |
測量 | 18 |
安裝類型 | 壁燈 |
孔數 | 2 |
站點數 | 1 |
總高度 | 13“ |
總長度 | 20“ |
總寬度 | 24“ |
住宅/商業 | 商鋪 |
側面飛濺 | 沒有 |
有水龍頭/無水龍頭 | 帶水龍頭 |
船重(kg) | 12.25 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 7324100000 |
產品 | 型號 | 項目 | 測量 | 背部飛濺 | 碗深 | 孔數 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-PS-87 | 洗手盆 | 20 | 是 | 5" | 2 | 26.5“ | 17.25“ | 15.25“ | 新台幣73,724元 | ||
7-PS-30 | 洗手盆 | 18 | 是 | 6" | 1 | 17.25“ | 21.25“ | 17.25“ | 新台幣59,623元 | ||
7-PS-81 | 洗手盆 | 20 | 是 | 5" | 1 | 26.5“ | 17.25“ | 15.25“ | 新台幣112,121元 | ||
7-PS-26 | 洗手盆 | 18 | 是 | 5" | 1 | 13“ | 20“ | 24“ | 新台幣113,726元 | ||
7-PS-76 | 洗手盆 | 20 | 是 | 5" | 2 | 17“ | 17.25“ | 15.25“ | 新台幣47,517元 | ||
7-PS-20 | 洗手盆 | 20 | 是 | 5" | 2 | 13“ | 17.25“ | 17.25“ | 新台幣22,378元 | ||
7-PS-60 | 洗手盆 | 20 | 是 | 5" | 2 | 13“ | 17.25“ | 15.25“ | 新台幣16,300元 |