ADVANCE TABCO 7-PS-60水槽壁17-1 / 4英寸長15-1 / 4英寸寬
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 洗手盆 |
符合ADA | 沒有 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 7-3 / 4“ |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗深 | 5" |
碗形 | 矩形 |
碗尺寸 | 10的“X 14” |
顏色 | 銀色 |
排水口 | 3.5“ |
龍頭孔直徑 | 1-1 / 8“ |
水龍頭安裝中心 | 4" |
水龍頭操作 | 標準 |
完 | 緞 |
流量 | 1.0加侖/分鐘 |
測量 | 20 |
安裝類型 | 壁燈 |
孔數 | 2 |
站點數 | 1 |
總高度 | 13“ |
總長度 | 17.25“ |
總寬度 | 15.25“ |
側面飛濺 | 沒有 |
UPC | 747545104588 |
有水龍頭/無水龍頭 | 帶水龍頭 |
船重(kg) | 5.4 |
船高(厘米) | 46.74 |
船長(厘米) | 40.13 |
船寬(厘米) | 32.77 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | US |
答:該水槽包括一個排水籃和壁掛支架,可增強功能,方便排水並牢固安裝在牆壁上,打造井然有序、高效的洗手台。
答:NSF 和 cCSAus 認證提供品質和安全保證,證明洗手池牆符合行業標準並使其適合各種商業和工業應用。
A. 定期檢查牆壁支架的穩定性,並根據需要重新擰緊連接,以確保洗手台安全耐用。
A. 定期用溫和的清潔劑和水清潔水槽,避免使用研磨性清潔劑。特別注意碗和水龍頭區域,以確保徹底清潔。
產品 | 型號 | 項目 | 測量 | 背部飛濺 | 碗深 | 孔數 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-PS-87 | 洗手盆 | 20 | 是 | 5" | 2 | 26.5“ | 17.25“ | 15.25“ | 新台幣73,724元 | ||
7-PS-30 | 洗手盆 | 18 | 是 | 6" | 1 | 17.25“ | 21.25“ | 17.25“ | 新台幣59,623元 | ||
7-PS-81 | 洗手盆 | 20 | 是 | 5" | 1 | 26.5“ | 17.25“ | 15.25“ | 新台幣112,121元 | ||
7-PS-26 | 洗手盆 | 18 | 是 | 5" | 1 | 13“ | 20“ | 24“ | 新台幣113,726元 | ||
7-PS-76 | 洗手盆 | 20 | 是 | 5" | 2 | 17“ | 17.25“ | 15.25“ | 新台幣47,517元 | ||
7-PS-20 | 洗手盆 | 20 | 是 | 5" | 2 | 13“ | 17.25“ | 17.25“ | 新台幣22,378元 | ||
7-PS-66 | 洗手盆 | 20 | 是 | 5" | 2 | 13“ | 17.25“ | 15.25“ | 新台幣36,538元 |