ADVANCE TABCO 7-PS-66水槽壁17-1 / 4英寸長15-1 / 4英寸寬
得到它 可能 6, 星期一
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 6, 星期一
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 洗手盆 |
符合ADA | 沒有 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 7-3 / 4“ |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗深 | 5" |
碗形 | 矩形 |
碗尺寸 | 10的“X 14” |
顏色 | 銀色 |
排水口 | 3.5“ |
龍頭孔直徑 | 1-1 / 8“ |
水龍頭安裝中心 | 4" |
水龍頭操作 | 標準 |
完 | 緞 |
流量 | 1.0加侖/分鐘 |
測量 | 20 |
安裝類型 | 壁燈 |
孔數 | 2 |
站點數 | 1 |
總高度 | 13“ |
總長度 | 17.25“ |
總寬度 | 15.25“ |
側面飛濺 | 是 |
UPC | 747545104687 |
有水龍頭/無水龍頭 | 帶水龍頭 |
船重(kg) | 7.8 |
船高(厘米) | 46.74 |
船長(厘米) | 40.13 |
船寬(厘米) | 34.8 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | US |
答:水槽有兩個水龍頭孔,可容納雙手動手柄,可精確控制水流和溫度。
答:水龍頭的流量為每分鐘 1 加侖 (gpm),可在洗手過程中有效用水。
答:是的,水槽配有籃式過濾器,有助於收集碎片並防止排水管堵塞,從而保持最佳功能。
A.
答:主要因素包括空間相容性、安裝簡易性、材料耐用性、預期應用、符合標準、水龍頭功能、隨附配件、進水口連接、清潔維護和用戶可及性。
產品 | 型號 | 項目 | 測量 | 背部飛濺 | 碗深 | 孔數 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-PS-87 | 洗手盆 | 20 | 是 | 5" | 2 | 26.5“ | 17.25“ | 15.25“ | 新台幣73,724元 | ||
7-PS-30 | 洗手盆 | 18 | 是 | 6" | 1 | 17.25“ | 21.25“ | 17.25“ | 新台幣59,623元 | ||
7-PS-81 | 洗手盆 | 20 | 是 | 5" | 1 | 26.5“ | 17.25“ | 15.25“ | 新台幣112,121元 | ||
7-PS-26 | 洗手盆 | 18 | 是 | 5" | 1 | 13“ | 20“ | 24“ | 新台幣113,726元 | ||
7-PS-76 | 洗手盆 | 20 | 是 | 5" | 2 | 17“ | 17.25“ | 15.25“ | 新台幣47,517元 | ||
7-PS-20 | 洗手盆 | 20 | 是 | 5" | 2 | 13“ | 17.25“ | 17.25“ | 新台幣22,378元 | ||
7-PS-60 | 洗手盆 | 20 | 是 | 5" | 2 | 13“ | 17.25“ | 15.25“ | 新台幣16,300元 |