Advance Tabco 7-ps-45 | 盥洗盆水槽防潑水不銹鋼 | 29vk73 | XNUMXvkXNUMX Raptor Supplies 台灣
ADVANCE TABCO 7-PS-45 盥洗盆水槽防濺不銹鋼 | AF9EHH 29VK73

ADVANCE TABCO 7-PS-45盥洗盆水槽濺水不銹鋼

有現貨
貨號:AF9EHH 型號:7-PS-45交叉參考:29VK73

得到它 可能 6, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$33,232 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目浴室水槽
符合ADA沒有
背部飛濺
後飛濺高度8"
主體材料不銹鋼
碗深8"
碗形圓形
碗尺寸20的“X 16”
顏色銀色
排水口3"
龍頭孔直徑1機構/ 2“
水龍頭安裝中心4"
水龍頭操作手動操作
流量1.0加侖/分鐘
測量18
安裝類型壁燈
孔數2
站點數1
總高度16“
總長度22“
總寬度25“
住宅/商業商鋪
側面飛濺沒有
UPC747545104502
有水龍頭/無水龍頭帶水龍頭

送貨信息:

船重(kg) 14.72
船高(厘米)54.61
船長(厘米)66.8
船寬(厘米)60.96
HS代碼7324100000

產品型號

產品型號項目測量背部飛濺碗深孔數總高度總長度總寬度價錢
ADVANCE TABCO 7-PS-87 洗手池牆壁 17-1/4 英寸長 15-1/4 英寸寬 | AA3TAZ 11U384 7-PS-87洗手盆205"226.5“17.25“15.25“新台幣73,724元
ADVANCE TABCO 7-PS-30 壁式洗手池 21-1/4 英寸長 17-1/4 英寸寬 | AA3TBA 11U385 7-PS-30洗手盆186"117.25“21.25“17.25“新台幣59,623元
ADVANCE TABCO 7-PS-81 洗手池牆壁 17-1/4 英寸長 15-1/4 英寸寬 | AA3TBB 11U386 7-PS-81洗手盆205"126.5“17.25“15.25“新台幣112,121元
ADVANCE TABCO 7-PS-26 帶水龍頭洗手池 20 英寸長 24 英寸寬 | AA3TBC 11U387 7-PS-26洗手盆185"113“20“24“新台幣113,726元
ADVANCE TABCO 7-PS-76 洗手池牆壁 17-1/4 英寸長 15-1/4 英寸寬 | AA3TBD 11U388 7-PS-76洗手盆205"217“17.25“15.25“新台幣47,517元
ADVANCE TABCO 7-PS-20 洗手池壁掛式 17-1/4 英寸長 17-1/4 英寸寬 | AA3TBG 11U391 7-PS-20洗手盆205"213“17.25“17.25“新台幣22,378元
ADVANCE TABCO 7-PS-60 洗手池牆壁 17-1/4 英寸長 15-1/4 英寸寬 | AA3TBM 11U397 7-PS-60洗手盆205"213“17.25“15.25“新台幣16,300元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ADVANCE TABCO 7-PS-45盥洗盆水槽濺水不銹鋼
新台幣33,232元 /單元