項目 | 帶右排水板的水槽水槽 |
船重(kg) | 32.4 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 147.32 |
船寬(厘米) | 68.58 |
產品 | 型號 | 總寬度 | 碗深 | 碗尺寸 | 測量 | 項目 | 站點數 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1-24 | 27“ | 12“ | 16的“X 20” | 18 | 碗碟水槽 | 1 | 42“ | 25“ | 新台幣75,669元 | ||
9-2-36 | 27“ | 12“ | 16的“X 20” | 18 | 碗碟水槽 | 2 | 42“ | 44“ | 新台幣130,075元 | ||
FC-2-1818-X | 24“ | 14“ | 18的“X 18” | 16 | 碗碟水槽 | 2 | 43“ | 41“ | 新台幣65,872元 | ||
FC-2-1818-18L-X | 24“ | 14“ | 18的“X 18” | 16 | 碗碟水槽 | 2 | 43“ | 56.5“ | 新台幣100,719元 | ||
FC-2-1818-18R-X | 24“ | 14“ | 18的“X 18” | 16 | 碗碟水槽 | 2 | 43“ | 56.5“ | 新台幣97,911元 | ||
FC-2-1818-18RL-X | 24“ | 14“ | 18的“X 18” | 16 | 碗碟水槽 | 2 | 43“ | 72“ | 新台幣103,595元 | 詢價
| |
FC-2-2424-X | 30“ | 14“ | 24的“X 24” | 16 | 碗碟水槽 | 2 | 43“ | 53“ | 新台幣96,744元 |