項目 | 帶左工作台的洗碗池 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 5" |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗深 | 12“ |
碗尺寸 | 16的“X 20” |
排水口 | 3.5“ |
龍頭孔直徑 | 1-1 / 8“ |
水龍頭安裝中心 | 4" |
水龍頭操作 | 不適用 |
測量 | 16 |
安裝類型 | 地燈 |
孔數 | 2 |
站點數 | 1 |
總高度 | 35“ |
總長度 | 72“ |
總寬度 | 30“ |
側面飛濺 | 沒有 |
UPC | 747545140531 |
有水龍頭/無水龍頭 | 帶水龍頭 |
船重(kg) | 81 |
船高(厘米) | 102.87 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
KMS-11B-305R | 60“ | 新台幣245,284元 |