Advantech 325bb8f | 篩子 #325 B/b 8 吋全高 | 9u610 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ADVANTECH 325BB8F 篩子 #325 B/b 8 英寸全高 | AF6AGX 9U610

ADVANTECH 325BB8F 篩子 #325 B/b 8 英寸全高

有現貨
貨號:AF6AGX 型號:325BB8F交叉編號:9U610

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,830 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目測試篩
框架內徑8"
框架材質黃銅
網格尺寸#325
網格尺寸範圍精細
開孔尺寸45微米
外直徑。8"
總深度2"
屏幕材質黃銅
類別編織布測試篩
線徑0.032mm

送貨信息:

船重(kg) 0.43
船高(厘米)22.1
船長(厘米)22.35
船寬(厘米)7.87
HS代碼9604000000
原產地US

產品型號

產品型號總深度框架內徑框架材質屏幕材質線徑項目網格尺寸網格尺寸範圍價錢
ADVANTECH 140BS8H 篩子 #140 B/s 8 英寸半高 | AA4GMK 12M521 140BS8H1"8"黃銅不銹鋼0.071mm美國標準測試篩#140精細新台幣3,542元
ADVANTECH 170BS8H 篩子 #170 B/s 8 英寸半高 | AA4GMM 12M523 170BS8H1"8"黃銅不銹鋼0.063mm美國標準測試篩#170精細新台幣3,928元
ADVANTECH 200BS8H 篩子 #200 B/s 8 英寸半高 | AA4GMQ 12M526 200BS8H1"8"黃銅不銹鋼0.05mm美國標準測試篩#200精細新台幣4,427元
ADVANTECH 230BS8H 篩子 #230 B/s 8 英寸半高 | AA4GMR 12M527 230BS8H1"8"黃銅不銹鋼0.045mm美國標準測試篩#230精細新台幣4,791元
ADVANTECH 270BS8H 篩子 #270 B/s 8 英寸半高 | AA4GMU 12M529 270BS8H1"8"黃銅不銹鋼0.036mm美國標準測試篩#270精細新台幣6,060元
ADVANTECH 325BS8H 篩子 #325 B/s 8 英寸半高 | AA4GMY 12M533 325BS8H1"8"黃銅不銹鋼0.032mm美國標準測試篩#325精細新台幣7,469元
ADVANTECH 400BS8H 篩子 #400 B/s 8 英寸半高 | AA4GNC 12M537 400BS8H1"8"黃銅不銹鋼0.03mm美國標準測試篩#400精細新台幣8,439元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ADVANTECH 325BB8F 篩子 #325 B/b 8 英寸全高
新台幣6,830元 /單元