得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 測試篩 |
框架內徑 | 8" |
框架材質 | 黃銅 |
網格尺寸 | #325 |
網格尺寸範圍 | 精細 |
開孔尺寸 | 45微米 |
外直徑。 | 8" |
總深度 | 2" |
屏幕材質 | 不銹鋼 |
類別 | 編織布測試篩 |
UPC | 461654077754 |
線徑 | 0.032mm |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 9604000000 |
原產地 | US |
型號 | 總深度 | 框架內徑 | 框架材質 | 屏幕材質 | 線徑 | 項目 | 網格尺寸 | 網格尺寸範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140BS8H | 1" | 8" | 黃銅 | 不銹鋼 | 0.071mm | 美國標準測試篩 | #140 | 精細 | 新台幣3,406元 | |
170BS8H | 1" | 8" | 黃銅 | 不銹鋼 | 0.063mm | 美國標準測試篩 | #170 | 精細 | 新台幣3,788元 | |
200BS8H | 1" | 8" | 黃銅 | 不銹鋼 | 0.05mm | 美國標準測試篩 | #200 | 精細 | 新台幣4,249元 | |
230BS8H | 1" | 8" | 黃銅 | 不銹鋼 | 0.045mm | 美國標準測試篩 | #230 | 精細 | 新台幣4,579元 | |
270BS8H | 1" | 8" | 黃銅 | 不銹鋼 | 0.036mm | 美國標準測試篩 | #270 | 精細 | 新台幣5,811元 | |
325BS8H | 1" | 8" | 黃銅 | 不銹鋼 | 0.032mm | 美國標準測試篩 | #325 | 精細 | 新台幣7,131元 | |
400BS8H | 1" | 8" | 黃銅 | 不銹鋼 | 0.03mm | 美國標準測試篩 | #400 | 精細 | 新台幣8,799元 |