得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓軟管適配器 |
轉接器類型 | 37度JIC插頭 |
完 | 三價鉻 |
配件材料 | 碳素鋼 |
總長: | 1.45“ |
男性JIC尺寸(英寸) | 13 |
最高 工作壓力 | 3500 PSI |
螺紋類型 | 男性JIC |
船重(kg) | 0.35 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 轉接器類型 | 完 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2250-6 - 6S | 90度肘 | 三價鉻鋅 | 2.7“ | 4000 PSI | 男性NPT轉換為女性JIC | 新台幣664元 | ||
FF2209T1616S | - | - | - | - | - | 新台幣5,792元 | 詢價
| |
FF2030T1212S | - | - | - | - | - | 新台幣2,346元 | 詢價
| |
FF1868T0408S | - | - | - | - | - | 新台幣1,426元 | 詢價
| |
259-2046-6-6 | - | - | - | - | - | 新台幣2,405元 | 詢價
| |
FF2001T1616S | - | - | - | - | - | 新台幣8,171元 | 詢價
| |
2089-12 - 8S | - | - | - | - | - | 新台幣1,293元 | 詢價
|