扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

AIPHONE GT-2H 主站 24VDC 2 根導線 | AH7GTX 36TR07

AIPHONE GT-2H 主站 24VDC 2 導體

有現貨
貨號:AH7GTX 型號:GT-2H交叉編號:36TR07

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$30,100 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目主站
深度7.5
身高1.187
能量源內部
類別室內
電壓24 VDC
電線類型非屏蔽

送貨信息:

船重(kg) 0.61
船高(厘米)16.51
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)5.08
原產地TH

產品詳細說明:

  • 距離(英尺)@ 18AWG:980
  • 門禁站高度(英寸):1-3 / 16
  • 門禁寬度(英寸):5-1 / 2
  • 門禁深度(英寸):7-1 / 2
  • 主深度(英寸):1-3 / 16
  • 主控高度(英寸):5-1 / 2
  • 母版寬度(英寸):7-1 / 2
  • 接線導體:2導體
  • 距離(英尺)@ 22AWG:490

產品型號

產品型號深度身高能量源類別電壓電線類型價錢
AIPHONE AX-8MV 主站 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71 AX-8MV7.6251.87524 VDC室內/室外24 VDC超五類新台幣58,021元
AIPHONE AX-8MV-W 主站 CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDC室內/室外24 VDC超五類新台幣58,338元
AIPHONE GT-2C 主站 2 導體 | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187內部室內/室外24 VDC非屏蔽新台幣40,102元
AIPHONE AX-8M 主站 AX 系列 | AH7GUH 36TR18 AX-8M7.6251.87524 VDC室內24 VDC超五類新台幣26,436元
AIPHONE DB-1MD 主站 15VAC | AH7GWY 36TR84 DB-1MD3.1251-1/1612 VAC室內15 VAC非屏蔽新台幣9,332元
AIPHONE C-ML/A 主站 6VDC | AH7GXM 36TR98 C-ML/A5.1251.756 VDC 或 (4) C 電池室內6 VDC22 AWG或18 AWG新台幣8,060元
AIPHONE DB-1SD 主站 15VAC 2 根導線 | AH7GXN 36TR99 DB-1SD3.1251-1/1612 VAC室內15 VAC非屏蔽新台幣7,891元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AIPHONE GT-2H 主站 24VDC 2 導體
新台幣30,100元 /單元