項目 | 主站 |
深度 | 7.625 |
身高 | 1.875 |
能量源 | 24 VDC |
類別 | 室內/室外 |
電壓 | 24 VDC |
電線類型 | 超五類 |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 19.56 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 能量源 | 類別 | 電壓 | 電線類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX-8MV-W | 7.625 | 1.875 | 24 VDC | 室內/室外 | 24 VDC | 超五類 | 新台幣54,819元 | ||
GT-2C | 7.5 | 1.187 | 內部 | 室內/室外 | 24 VDC | 非屏蔽 | 新台幣38,515元 | ||
GT-2H | 7.5 | 1.187 | 內部 | 室內 | 24 VDC | 非屏蔽 | 新台幣28,583元 | ||
AX-8M | 7.625 | 1.875 | 24 VDC | 室內 | 24 VDC | 超五類 | 新台幣24,820元 | ||
DB-1MD | 3.125 | 1-1/16 | 12 VAC | 室內 | 15 VAC | 非屏蔽 | 新台幣8,956元 | ||
C-ML/A | 5.125 | 1.75 | 6 VDC 或 (4) C 電池 | 室內 | 6 VDC | 22 AWG或18 AWG | 新台幣7,761元 | ||
DB-1SD | 3.125 | 1-1/16 | 12 VAC | 室內 | 15 VAC | 非屏蔽 | 新台幣7,409元 |