項目 | 空氣過濾器 |
氣流 | 300英尺/分 |
最終抵抗 | 0.50英寸馬桶 |
框架類型 | 重型刨花板 |
初始阻力 | 0.07英寸馬桶 |
材料 | 玻璃纖維 |
最大。 空氣流動 | 300英尺/分 |
最高 溫度 | 150學位F. |
星期三 | 5 |
標稱深度 | 1" |
標稱過濾器尺寸 | 8x47x1 |
標稱高度 | 8" |
標稱寬度 | 47“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8421398090 |
原產地 | US |
型號 | 框架類型 | 初始阻力 | 最大。 空氣流動 | 標稱深度 | 標稱過濾器尺寸 | 標稱高度 | 標稱寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A707 | 重型刨花板 | 0.07英寸馬桶 | 300英尺/分 | 1" | 8-1/4x19-7/8x1 | 8.25“ | 19.875“ | 新台幣335元 | |
15A708 | 重型刨花板 | 0.07英寸馬桶 | 300英尺/分 | 1" | 8-1/4x27-7/8x1 | 8.25“ | 27.875“ | 新台幣359元 | |
15A710 | 重型刨花板 | 0.07英寸馬桶 | 300英尺/分 | 1" | 8-1/4x19-5/8x1 | 8.25“ | 19.625“ | 新台幣335元 | |
15A711 | 重型刨花板 | 0.07英寸馬桶 | 300英尺/分 | 1" | 8-1/4x31x1 | 8.25“ | 31“ | 新台幣365元 | |
15A712 | 重型刨花板 | 0.07英寸馬桶 | 300英尺/分 | 1" | 8-1/4x18-7/8x1 | 8.25“ | 18.875“ | 新台幣335元 | |
15A713 | 重型刨花板 | 0.07英寸馬桶 | 300英尺/分 | 1" | 8x23x1 | 8" | 23“ | 新台幣330元 | |
15A715 | 重型刨花板 | 0.07英寸馬桶 | 300英尺/分 | 1" | 8x35x1 | 8" | 35“ | 新台幣359元 |