項目 | 空氣過濾器 |
氣流 | 300英尺/分 |
最終抵抗 | 0.50英寸馬桶 |
框架類型 | 重型刨花板 |
初始阻力 | 0.07英寸馬桶 |
材料 | 玻璃纖維 |
最大。 空氣流動 | 777英尺/分 |
最高 溫度 | 150學位F. |
星期三 | 5 |
標稱深度 | 1" |
標稱過濾器尺寸 | 25x25x1 |
標稱高度 | 25“ |
標稱寬度 | 25“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 64.01 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 29.97 |
HS代碼 | 8421398090 |
原產地 | US |
型號 | 標稱深度 | 實際身高 | 實際寬度 | 標稱過濾器尺寸 | 標稱高度 | 標稱寬度 | 流量 | 框架類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JBG5 | 1" | - | - | 20x36x1 | 20“ | 36“ | - | 重型刨花板 | 新台幣431元 | |
5W499 | 1" | - | - | 8x16x1 | 8" | 16“ | - | 重型刨花板 | 新台幣307元 | |
499J13 | 2" | 11 3機構/ 8“ | 23 3機構/ 8“ | 12“x 24”X 2“ | 12“ | 24“ | 600 CFM | - | 新台幣3,570元 | |
499J33 | 2" | 15 1機構/ 2“ | 24 1機構/ 2“ | 16“x 25”X 2“ | 16“ | 25“ | 833 CFM | - | 新台幣4,245元 | |
499J35 | 2" | 19 1機構/ 2“ | 19 1機構/ 2“ | 20“x 20”X 2“ | 20“ | 20“ | 833 CFM | - | 新台幣4,936元 | |
499J41 | 2" | 23 3機構/ 8“ | 23 3機構/ 8“ | 24“x 24”X 2“ | 24“ | 24“ | 1200 CFM | - | 新台幣4,940元 | |
499J43 | 2" | 11 3機構/ 8“ | 23 3機構/ 8“ | 12“x 24”X 2“ | 12“ | 24“ | 600 CFM | - | 新台幣3,633元 |