項目 | 標準蓋褶式過濾器 |
實際深度 | 3機構/ 4“ |
實際身高 | 7.75“ |
實際寬度 | 41.75“ |
最終建議阻力 | 1.0“馬桶 |
Frame | 是 |
框架類型 | 防潮模切刨花板 |
高初始阻力 | 0.34“馬桶 |
高速 | 500英尺/分 |
最高 溫度 | 180學位F. |
最高 速度 | 500英尺/分 |
媒體區 | 4.3平方英尺。 |
星期三 | 7 |
標稱深度 | 1" |
標稱過濾器尺寸 | 7-3/4x41-3/4x1 |
標稱高度 | 7.75“ |
標稱褶 | 0.4 |
標稱寬度 | 41.75“ |
每線性英尺的百褶 | 12 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8421398090 |
原產地 | US |
型號 | 標稱深度 | 實際深度 | 實際身高 | 標稱過濾器尺寸 | 標稱高度 | 標稱褶 | 標稱寬度 | 每線性英尺的百褶 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21C049 | 1" | 1" | 21“ | 21x21x1 | 21“ | 0.4 | 21“ | 12 | 新台幣554元 | |
21C053 | 1" | 3機構/ 4“ | 9" | 9x19x1 | 9" | 企業排放佔全球 40% | 19“ | 12 | 新台幣466元 | |
21C054 | 1" | 3機構/ 4“ | 8" | 8x27x1 | 8" | 0.4 | 27“ | 12 | 新台幣467元 | |
21C056 | 1" | 3機構/ 4“ | 6" | 6x16x1 | 6" | 0.4 | 16“ | 12 | 新台幣1,000元 | |
21C057 | 1" | 3機構/ 4“ | 8.875“ | 8-7/8x33-5/8x1 | 8.875“ | 0.4 | 33.625“ | 12 | 新台幣499元 | |
21C062 | 1" | 3機構/ 4“ | 8.875“ | 8-7/8x19-1/8x1 | 8.875“ | 0.4 | 19.125“ | 12 | 新台幣535元 | |
21C063 | 1" | 3機構/ 4“ | 21.5“ | 21-1/2x21-1/2x1 | 21.5“ | 0.4 | 21.5“ | 12 | 新台幣680元 |