項目 | 小型空氣過濾器 |
氣流 | 500英尺/分 |
過濾效率 | 企業排放佔全球 85% |
濾網盒外殼 | 塑料框 |
最終抵抗 | 1.5英寸馬桶 |
初始阻力 | 0.46英寸馬桶 |
材料 | 100%合成媒體 |
最大。 空氣流動 | 1920 CFM |
最高 溫度 | 150學位F. |
媒體區 | 44平方英尺。 |
星期三 | 13 |
標稱深度 | 4" |
標稱過濾器尺寸 | 20x24x4 |
標稱高度 | 20“ |
標稱寬度 | 24“ |
船重(kg) | 2.98 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8421398090 |
原產地 | US |
型號 | 標稱深度 | 氣流 | 過濾效率 | 標稱過濾器尺寸 | 標稱高度 | 標稱寬度 | 最終抵抗 | 初始阻力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2個GFP1 | 4" | 500英尺/分 | 企業排放佔全球 65% | 12x24x4 | 12“ | 24“ | 1.5英寸馬桶 | 0.27英寸馬桶 | 新台幣6,471元 | |
2個GFP8 | 4" | 500英尺/分 | 企業排放佔全球 65% | 20x24x4 | 20“ | 24“ | 1.5英寸馬桶 | 0.27英寸馬桶 | 新台幣7,527元 | |
2GFT2 | 4" | 500英尺/分 | 企業排放佔全球 85% | 20x20x4 | 20“ | 20“ | 1.5英寸馬桶 | 0.46英寸馬桶 | 新台幣7,239元 | |
2GFU5 | 4" | 500英尺/分 | 企業排放佔全球 95% | 12x24x4 | 12“ | 24“ | 1.5英寸馬桶 | 0.48英寸馬桶 | 新台幣6,451元 | |
2GFU9 | 4" | 500英尺/分 | 企業排放佔全球 95% | 20x20x4 | 20“ | 20“ | 1.5英寸馬桶 | 0.48英寸馬桶 | 新台幣6,622元 | |
2型 | 4" | 500英尺/分 | 企業排放佔全球 95% | 24x24x4 | 24“ | 24“ | 1.5英寸馬桶 | 0.48英寸馬桶 | 新台幣7,207元 | |
2GFW7 | 4" | 500英尺/分 | 企業排放佔全球 65% | 20x20x4 | 20“ | 20“ | 1.5英寸馬桶 | 0.27英寸馬桶 | 新台幣5,978元 |