項目 | V型銀行空氣濾清器 |
氣流 | 500英尺/分 |
過濾效率 | 企業排放佔全球 98% |
濾網盒外殼 | 塑料框 |
最終抵抗 | 1.5英寸馬桶 |
初始阻力 | 0.57英寸馬桶 |
材料 | 100%合成媒體 |
最大。 空氣流動 | 2872 CFM |
最高 溫度 | 150學位F. |
媒體區 | 161平方英尺。 |
星期三 | 16 |
標稱深度 | 12“ |
標稱過濾器尺寸 | 20x24x12 |
標稱高度 | 20“ |
標稱寬度 | 24“ |
船重(kg) | 5.72 |
船高(厘米) | 61.47 |
船長(厘米) | 61.47 |
船寬(厘米) | 30.23 |
HS代碼 | 8421398090 |
原產地 | US |
型號 | 過濾效率 | 初始阻力 | 最大。 空氣流動 | 媒體區 | 標稱過濾器尺寸 | 標稱高度 | 標稱寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33E932 | 企業排放佔全球 98% | 0.57英寸馬桶 | 1500 CFM | 97平方英尺。 | 12x24x12 | 12“ | 24“ | 新台幣14,761元 | |
33E933 | 企業排放佔全球 98% | 0.57英寸馬桶 | 2198 CFM | 134平方英尺。 | 20x20x12 | 20“ | 20“ | 新台幣14,663元 | |
33E935 | 企業排放佔全球 98% | 0.57英寸馬桶 | 3000 CFM | 193平方英尺。 | 24x24x12 | 24“ | 24“ | 新台幣17,218元 | |
33E936 | DOP的95% | 0.77英寸馬桶 | 1500 CFM | 97平方英尺。 | 12x24x12 | 12“ | 24“ | 新台幣10,302元 | |
33E937 | DOP的95% | 0.77英寸馬桶 | 2198 CFM | 134平方英尺。 | 20x20x12 | 20“ | 20“ | 新台幣14,908元 | |
33E938 | DOP的95% | 0.77英寸馬桶 | 2872 CFM | 161平方英尺。 | 20x24x12 | 20“ | 24“ | 新台幣13,041元 | |
33E939 | DOP的95% | 0.77英寸馬桶 | 3000 CFM | 193平方英尺。 | 24x24x12 | 24“ | 24“ | 新台幣13,168元 |