項目 | 小型空氣過濾器 |
氣流 | 500英尺/分 |
過濾效率 | 企業排放佔全球 95% |
濾網盒外殼 | 塑料框 |
最終抵抗 | 1.0英寸馬桶 |
初始阻力 | 0.30英寸馬桶 |
材料 | 100%合成媒體 |
最大。 空氣流動 | 500英尺/分 |
最高 溫度 | 150學位F. |
媒體區 | 57平方英尺。 |
星期三 | 14 |
標稱深度 | 6" |
標稱過濾器尺寸 | 12x24x6 |
標稱高度 | 12“ |
標稱寬度 | 24“ |
船重(kg) | 2.76 |
船高(厘米) | 32.77 |
船長(厘米) | 64.77 |
船寬(厘米) | 33.53 |
HS代碼 | 8421398090 |
型號 | 媒體區 | 氣流 | 過濾效率 | 星期三 | 標稱深度 | 標稱過濾器尺寸 | 標稱高度 | 標稱寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20HN73 | - | 500 CFM | 企業排放佔全球 95% | 14 | 11.5“ | 12x24x12 | 12 | 24 | 新台幣9,769元 | |
33NR88 | 125平方英尺。 | 500英尺/分 | 企業排放佔全球 95% | 14 | 6" | 24x24x6 | 24“ | 24“ | 新台幣10,211元 | |
33NR90 | 125平方英尺。 | 500英尺/分 | 企業排放佔全球 95% | 14 | 6" | 24x24x6 | 24“ | 24“ | 新台幣10,880元 | |
33NR91 | 57平方英尺。 | 500英尺/分 | 企業排放佔全球 95% | 14 | 6" | 12x24x6 | 12“ | 24“ | 新台幣8,533元 | |
33NR92 | 125平方英尺。 | 500英尺/分 | 企業排放佔全球 65% | 11 | 6" | 24x24x6 | 24“ | 24“ | 新台幣10,288元 | |
33NR93 | 57平方英尺。 | 500英尺/分 | 企業排放佔全球 65% | 11 | 6" | 12x24x6 | 12“ | 24“ | 新台幣8,533元 | |
33NR94 | 125平方英尺。 | 500英尺/分 | 企業排放佔全球 65% | 11 | 6" | 24x24x6 | 24“ | 24“ | 新台幣10,518元 |