AIR HANDLER 5C431濾紙捲30英尺長x 20w x 1英寸Ť
有現貨
貨號:AE3BXT
型號:5C431
得到它 可能 8, 星期三
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$4,336 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 8, 星期三
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 過濾紙捲 |
顏色 | 變化 |
初始阻力 | 0.15英寸馬桶 |
總長: | 30ft。 |
材料 | 合成豬毛 |
星期三 | 少於5 |
厚度 | 1" |
信號寬度 | 20“ |
船重(kg) | 5.81 |
船高(厘米) | 63.5 |
船長(厘米) | 59.06 |
船寬(厘米) | 51.44 |
HS代碼 | 5911900080 |
原產地 | US |
型號 | 最終抵抗 | 初始阻力 | 總長: | 材料 | 星期三 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVX3 | 0.50英寸馬桶 | 0.04英寸馬桶 | 20ft。 | 玻璃纖維 | - | 1" | 40“ | 新台幣2,439元 | |
2DVX4 | 0.50英寸馬桶 | 0.04英寸馬桶 | 85ft。 | 玻璃纖維 | - | 2" | 20“ | 新台幣3,936元 | |
2GFU3 | - | - | 180ft。 | 聚酯纖維 | - | 1機構/ 4“ | 8" | 新台幣3,904元 | |
2GGA4 | - | - | 135ft。 | 聚酯纖維 | 7 | 1機構/ 2“ | 8" | 新台幣3,185元 | |
2GGA8 | - | - | 135ft。 | 聚酯纖維 | 7 | 1機構/ 2“ | 10“ | 新台幣3,671元 | |
2GGC3 | - | - | 135ft。 | 聚酯纖維 | 7 | 1機構/ 2“ | 12“ | 新台幣4,243元 | |
2GGC7 | - | - | 135ft。 | 聚酯纖維 | 7 | 1機構/ 2“ | 40“ | 新台幣8,890元 |