項目 | 小型空氣過濾器 |
氣流 | 500英尺/分 |
過濾效率 | 90%95% |
濾網盒外殼 | 金屬框架 |
最終抵抗 | 1.5英寸馬桶 |
初始阻力 | 0.82英寸馬桶 |
材料 | 100%合成媒體 |
最大。 空氣流動 | 2000 CFM |
最高 溫度 | 200學位F. |
媒體區 | 52平方英尺。 |
星期三 | 14 |
標稱深度 | 4" |
標稱過濾器尺寸 | 24x24x4 |
標稱高度 | 24“ |
標稱寬度 | 24“ |
船重(kg) | 4.86 |
船高(厘米) | 62.23 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8421398090 |
原產地 | US |
型號 | 過濾效率 | 初始阻力 | 最大。 空氣流動 | 媒體區 | 星期三 | 標稱過濾器尺寸 | 標稱高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E895 | 80%85% | 0.79英寸馬桶 | 2000 CFM | 52平方英尺。 | 13 | 24x24x4 | 24“ | 新台幣7,021元 | |
5E896 | 80%85% | 0.79英寸馬桶 | 1920 CFM | 44平方英尺。 | 13 | 20x24x4 | 20“ | 新台幣6,808元 | |
5E897 | 80%85% | 0.79英寸馬桶 | 1000 CFM | - | 13 | 12x24x4 | 12“ | 新台幣6,583元 | |
5E899 | 90%95% | 0.82英寸馬桶 | 1920 CFM | 44平方英尺。 | 14 | 20x24x4 | 20“ | 新台幣5,229元 | |
5E900 | 90%95% | 0.82英寸馬桶 | 1000 CFM | - | 14 | 12x24x4 | 12“ | 新台幣6,333元 |