空氣處理機 5M324 標準容量折疊式過濾器 20x25x2 Merv | AE4NNK

AIR HANDLER 5M324標準容量褶式過濾器20x25x2 Merv

有現貨
貨號:AE4NNK 型號:5M324

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$387 /單元
本產品只能以12的倍數發貨
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目大容量褶式過濾器
實際深度1.75“
實際身高19.5“
實際寬度24.5“
最終建議阻力1.0“馬桶
Frame沒有
高初始阻力0.26“馬桶
高速500英尺/分
最高 溫度180學位F.
最高 速度500英尺/分
媒體區11.2平方英尺。
星期三7
標稱深度2"
標稱過濾器尺寸20x25x2
標稱高度20“
標稱褶0.4
標稱寬度25“
每線性英尺的百褶10

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)66.04
船長(厘米)64.77
船寬(厘米)21.34
HS代碼8421398090
原產地US

產品型號

產品型號項目高速實際深度實際身高最高 溫度最高 速度媒體區星期三包裝。 數量價錢
空氣處理機 15A722 高容量折疊式過濾器 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722大容量褶式過濾器500英尺/分1.75“24“180學位F.500英尺/分19平方英尺。81新台幣718元
空氣處理機 1TBE6 大容量褶皺過濾器 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6大容量褶式過濾器-1.75“17.5“180學位F.500英尺/分12.0平方英尺。81新台幣400元
空氣處理機 1TBE7 大容量褶皺過濾器 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7大容量褶式過濾器-1.75“17.5“180學位F.500英尺/分11.2平方英尺。81新台幣458元
空氣處理機 1TBE9 大容量褶皺過濾器 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9大容量褶式過濾器-3機構/ 4“15.5“180學位F.500英尺/分7.3平方英尺。81新台幣517元
空氣處理機 21C094 大容量褶皺過濾器 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6電子MR 21C094大容量褶式過濾器500英尺/分3機構/ 4“21“180學位F.500英尺/分0.6平方英尺。81新台幣432元
空氣處理機 21C095 大容量褶皺過濾器 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095大容量褶式過濾器500英尺/分3機構/ 4“20“180學位F.500英尺/分7.1平方英尺。81新台幣449元
空氣處理機 21C096 大容量褶皺過濾器 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6動車組 21C096大容量褶式過濾器500英尺/分3機構/ 4“10“180學位F.500英尺/分7平方英尺。81新台幣607元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AIR HANDLER 5M324標準容量褶式過濾器20x25x2 Merv
新台幣387元 /單元