項目 | 空氣過濾器 |
氣流 | 300英尺/分 |
最終抵抗 | 0.50英寸馬桶 |
框架類型 | 重型刨花板 |
初始阻力 | 0.07英寸馬桶 |
材料 | 玻璃纖維 |
最大。 空氣流動 | 777英尺/分 |
最高 溫度 | 150學位F. |
星期三 | 5 |
標稱深度 | 1" |
標稱過濾器尺寸 | 16x22-1/4x1 |
標稱高度 | 16“ |
標稱寬度 | 22.25“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 58.42 |
船長(厘米) | 41.4 |
船寬(厘米) | 28.96 |
HS代碼 | 8421398090 |
原產地 | US |
型號 | 框架類型 | 初始阻力 | 最大。 空氣流動 | 標稱深度 | 標稱過濾器尺寸 | 標稱高度 | 標稱寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A719 | 重型刨花板 | 0.07英寸馬桶 | 300英尺/分 | 1機構/ 2“ | 17-1/2x24x1/2 | 17.5“ | 24“ | 新台幣324元 | |
15A720 | 重型刨花板 | 0.07英寸馬桶 | 300英尺/分 | 1" | 17x22x1 | 17“ | 22“ | 新台幣369元 | |
15A727 | 重型刨花板 | 0.07英寸馬桶 | 300英尺/分 | 1" | 11x23-1/4x1 | 11“ | 23.25“ | 新台幣458元 | |
15A731 | 重型刨花板 | 0.07英寸馬桶 | 300英尺/分 | 1" | 11x45-3/4x1 | 11“ | 45.75“ | 新台幣729元 | |
15A733 | 重型刨花板 | 0.07英寸馬桶 | 300英尺/分 | 1" | 12-3/4x20-3/4x1 | 12.75“ | 20.75“ | 新台幣365元 | |
1W096 | 重型刨花板 | 0.07英寸馬桶 | 777英尺/分 | 1" | 20x25x1 | 20“ | 25“ | 新台幣242元 | |
1W097 | 重型刨花板 | 0.07英寸馬桶 | 777英尺/分 | 1" | 20x20x1 | 20“ | 20“ | 新台幣204元 |