項目 | 靜電空氣過濾器 |
氣流 | 300英尺/分 |
過濾效率 | 企業排放佔全球 90% |
最終抵抗 | 1英寸馬桶 |
框架類型 | 鍍鋅鋼 |
初始阻力 | 0.25英寸馬桶 |
最大。 空氣流動 | 1388英尺/分 |
最高 溫度 | 150學位F. |
標稱深度 | 2" |
標稱過濾器尺寸 | 12x24x2 |
標稱高度 | 12“ |
標稱寬度 | 24“ |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 32.51 |
HS代碼 | 8421398090 |
原產地 | US |
型號 | 最終抵抗 | 初始阻力 | 最大。 空氣流動 | 標稱深度 | 標稱過濾器尺寸 | 標稱高度 | 標稱寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DYK7 | 0.5英寸馬桶 | 0.18英寸馬桶 | 1200英尺/分 | 2" | 12x20x2 | 12“ | 20“ | 新台幣3,764元 | |
5W894 | 1英寸馬桶 | 0.18英寸馬桶 | 1200英尺/分 | 1" | 16x20x1 | 16“ | 20“ | 新台幣3,750元 | |
5W895 | 1英寸馬桶 | 0.18英寸馬桶 | 1200英尺/分 | 1" | 16x25x1 | 16“ | 25“ | 新台幣3,801元 | |
5W896 | 1英寸馬桶 | 0.18英寸馬桶 | 1200英尺/分 | 1" | 20x20x1 | 20“ | 20“ | 新台幣4,122元 | |
5W897 | 1英寸馬桶 | 0.18英寸馬桶 | 1200英尺/分 | 1" | 20x25x1 | 20“ | 25“ | 新台幣4,532元 | |
5W898 | 1英寸馬桶 | 0.25英寸馬桶 | 1388英尺/分 | 2" | 16x20x2 | 16“ | 20“ | 新台幣4,128元 | |
5W899 | 1英寸馬桶 | 0.25英寸馬桶 | 1388英尺/分 | 2" | 16x25x2 | 16“ | 25“ | 新台幣4,518元 |