項目 | PCR工作站 |
CFM | 250 |
相容性測試 | UL 61010 |
深度 | 26“ |
濾光片類型 | HEPA |
身高 | 35“ |
HP | 0.4 |
內高 | 24“ |
內部長度 | 23.5“ |
內寬 | 25.5“ |
材料 | 粉末塗層鋼,聚碳酸酯,聚丙烯 |
所需過濾器數 | 1 |
開孔尺寸 | 8" |
總高度 | 35“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 26“ |
電壓 | 115V / 60 Hz |
電壓(交流) | 115 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 58.5 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8421398005 |