項目 | HEPA乾式真空 |
流量範圍 | 100到170 CFM |
地線長度 | 25英尺 |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 10英尺 |
膠管尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
入口壓力 | 80 PSI |
最大限度。 水升力 | 250“ |
電機類型 | 氣動 |
噪音水平 | 75 dBA @ 90磅/平方英寸 |
所需流量 | 70 CFM |
油箱容量 | 5加侖 |
油箱材質 | 不銹鋼 |
水力提昇機 | 160“ |
HS代碼 | 8508600000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 包括 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
AV-15P-CND | 電機頭、接地線和所有鋁製無火花工具 | 新台幣222,298元 | 詢價
| |
AV-2P-CND | 馬達、滾筒蓋、Hepa 過濾器、導電軟管、棒、地刷和帶夾子的接地線 | 新台幣108,552元 | 詢價
|