項目 | 便攜式航空冷卻系統 |
氣流 | 75 CFM |
空氣流量 | 75 CFM |
適合尺寸 | 1機構/ 4“ |
配件類型 | 漢森 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
輸入空氣溫度 | 180度 F |
最大。 壓力 | 125 PSI |
輸出空氣溫度 | 50度 F |
船重(kg) | 13.95 |
船高(厘米) | 83.82 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 9020009000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
BACB-196LP | 便攜式航空冷卻系統 | 20 PSI | 新台幣48,601元 | ||
BACB-196K | 轉換套件 | - | 新台幣6,058元 | 詢價
|