項目 | 四缸航空公司級聯套件 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
船重(kg) | 5.4 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CBA3-347NB | 三缸航空公司級聯套件 | 5000 PSI | 新台幣51,434元 | ||
CBA3-346NB | 三缸航空公司級聯套件 | 3000 PSI | 新台幣65,142元 | ||
CBA2-346NB | 兩缸航空公司級聯套件 | 2400 PSI | 新台幣35,050元 | ||
CBA2-347NB | 兩缸航空公司級聯套件 | 4500 PSI | 新台幣41,109元 | 詢價
| |
CBA3-702NB | 三缸航空公司級聯套件 | 6000 PSI | 新台幣78,972元 | ||
CBA4-347NB | 四缸航空公司級聯套件 | 5000 PSI | 新台幣53,009元 | 詢價
| |
CBA4-702NB | 四缸航空公司級聯套件 | 6000 PSI | 新台幣83,300元 | 詢價
|