項目 | 四缸航空公司級聯套件 |
包括 | 連接鞭,5 英尺長 CGA-347 填充鞭,帶壓力表(高壓)、手緊螺母(通用)、開/關按鈕和放氣閥。 所有汽缸連接鞭均配有螺帽、CGA 閥桿和三通組件 |
最大。 壓力 | 4500 PSI |
不包括 | 氣缸 |
缸數 | 4 |
船重(kg) | 3.6 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 9020009000 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
CBF3-346NB | 三缸航空公司級聯套件 | 3000 PSI | 新台幣20,338元 | |
CBF3-347NB | 三缸航空公司級聯套件 | 5000 PSI | 新台幣30,074元 | |
CBF3-702NB | 三缸航空公司級聯套件 | 6000 PSI | 新台幣38,729元 | 詢價
|
CBF4-346NB | 四缸航空公司級聯套件 | 3000 PSI | 新台幣22,718元 | |
CBF4-702NB | 四缸航空公司級聯套件 | 6000 PSI | 新台幣43,056元 | 詢價
|