項目 | CO監視器 |
準確性 | -/+1% 滿量程 |
外殼材料 | 鋁 |
顯示位數 | 3位 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
身高 | 2.75“ |
總長: | 6.57“ |
工作溫度。 | 4度至 113 度。 F |
相對濕度範圍 | 10%90% |
信號寬度 | 5.1“ |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 9027106000 |
原產地 | US |
A. 這些裝置支持 115VAC 或 9 - 16VDC 電源輸入。
A. 不可以,這些顯示器不適合高溫條件。 它們支持的溫度範圍為 4 到 113 華氏度。
A. 這些裝置支持 0 - 200 ppm CO 檢測範圍。
A. 是的,用戶可以手動設置零位以進行校準和執行跨度調整。
A. 這些裝置為 CO 監測提供 +/- 1% 的滿量程精度。