項目 | 密閉空間風扇 |
風管長度 | 6英尺 |
風管類型 | 導電 |
頻率 | 60赫茲 |
包括 | SVF-8AC風扇 |
尺寸 | 8" |
電壓 | 115V交流 |
船重(kg) | 18.9 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 139.7 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8414596590 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 風管長度 | HP | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CVF-15ACAN | 4A | - | 1 / 3 hp | 115V交流 | 新台幣21,819元 | |
CVF-25ACAN | 4A | 25英尺 | 1 / 3 hp | 115V交流 | 新台幣24,333元 | |
CVF-15DCAN | 19A | - | 1 / 4 hp | 12V DC | 新台幣24,623元 | |
CVF-25DCAN | 19A | 25英尺 | 1 / 4 hp | 12V DC | 新台幣25,641元 | |
CVF-6DCAN | - | - | - | - | 新台幣21,095元 | 詢價
|