項目 | 密閉空間風扇 |
安培 | 4A |
鼓風機/風扇速度 | 3250RPM |
顏色 | 黑色 |
風管直徑 | 8" |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 13“ |
外殼材質 | 塑料 |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 16“ |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 987 CFM |
段落 | 1 |
類別 | 軸向防爆 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 11“ |
船重(kg) | 11.7 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8414596590 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 最大限度。 自由空氣中的流動 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CVF-8X220 | 3A | 823 CFM | 220V交流 | 新台幣79,584元 |