項目 | 密閉空間風扇 |
安培 | 8.3A |
鼓風機/風扇速度 | 3350RPM |
顏色 | 橙色 |
風管直徑 | 12“ |
身高 | 17 1機構/ 2“ |
外殼材質 | 塑料 |
HP | 1馬力 |
總長: | 25英尺 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1866 CFM |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
類別 | 軸向的 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 15 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 33.75 |
船高(厘米) | 71.12 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 96.52 |
HS代碼 | 8414596590 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
CVF12CAN15 | 新台幣34,052元 |