項目 | 導電通風套件 |
安培 | 4A |
鼓風機/風扇速度 | 3250RPM |
顏色 | 紅 |
風管直徑 | 8" |
風管長度 | 6英尺,15英尺 |
身高 | 13“ |
外殼材質 | 塑料 |
HP | 1 / 3 hp |
包括 | 風扇,帶罐的管道,鞍形通風口,90 度。 彎頭和通用安裝座 |
總長: | 6英尺,15英尺 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 974 CFM |
類別 | 軸向的 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 11“ |
船重(kg) | 54 |
HS代碼 | 8414596590 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 風管長度 | HP | 包括 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVF8D15套件 | 19A | - | 1 / 4 hp | 風扇,帶罐的管道,鞍形通風口,90 度。 彎頭和通用安裝座 | 軸向的 | 12V DC | 新台幣35,408元 | 詢價
|
CVF8A25套件 | 4A | 6英尺,25英尺 | 1 / 3 hp | 風扇,帶罐的管道,鞍形通風口,90 度。 彎頭和通用安裝座 | 軸向的 | 115V交流 | 新台幣35,445元 | 詢價
|
CVF8D25套件 | 19A | - | 1 / 4 hp | 風扇,帶罐的管道,鞍形通風口,90 度。 彎頭和通用安裝座 | 軸向的 | 12V DC | 新台幣36,654元 | 詢價
|
CVF8A25K50 | - | 25英尺 | - | 鞍座通風口、配件 | 能範 | 220V交流 | 新台幣32,887元 | 詢價
|